|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 369-62799290 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Sparrenpfettenanker 290
2 tlg. links und rechts.
Ausführung: Stahl feuervezinkt, mit ETA Zulassung 09/0104.
Anwendung: Verbindung von Sparren auf Pfetten und für die Abhängung von Kehlbalken an Mittelpfetten.
Hinweis: In jedem Karton befindet sich immer die gleiche Menge linke und rechte Anker.
Weitere Informationen:  |  | Material: | feuerverzinkt | Gesamtlänge: | 290 mm | Loch-Ø / Lochanzahl: | 5 mm / 44 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder |
|  |  |
| |