Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutzeit Lochplattenwinkel gleichschenklig 40x40x40 tzn, VPE 100 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gutzeit Lochplattenwinkel gleichschenklig 40x40x40 tzn, VPE 100 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-627834040
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     89571
EAN/GTIN:
     4260595440667
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
lochblechwinkel 40x40x40
lochblechwinkel
Hinweise: Die Winkel mit der Artikel-Nr. 627834020 sind nicht Bestandteil der Zulassung.Anwendung: Lochplattenwinkel sind sehr vielseitig überall dort einsetzbar, wo nicht allzu hohe Anforderungen bezüglich der anzuschließenden Kräfte gestellt werden. Haupteinsatzgebiet sind Kreuzanschlüsse, Auswechslungen und Balken-/ Stützenanschlüsse.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung ETA 09/0133 (Ausnahme Artikel-Nr. 627834020).Montageanweisung: Die Lochplattenwinkel werden mit Ankernägel 4 mm Ø Tragfähigkeitsklasse 3 C befestigt.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
tZn
Güte:
ST
Breite:
40 mm
Tiefe:
40 mm
Lochanzahl x Lochdurchmesser:
8 x 5 mm
Stärke:
2.0 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Höhe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: lochblechwinkel 40x40x2, Verbinder, Holzverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1897*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2597*
€ 0,30904
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2497*
€ 0,29714
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2397*
€ 0,28524
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2297*
€ 0,27334
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1897*
€ 0,22574
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.