Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutzeit Lochplattenwinkel gleichschenklig 100x100x100 tzn, VPE 25 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gutzeit Lochplattenwinkel gleichschenklig 100x100x100 tzn, VPE 25 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-62783100100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     89584
EAN/GTIN:
     4260595440797
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
lochplattenwinkel 100x100x100
lochblechwinkel
Hinweise: Die Winkel mit der Artikel-Nr. 627834020 sind nicht Bestandteil der Zulassung.Anwendung: Lochplattenwinkel sind sehr vielseitig überall dort einsetzbar, wo nicht allzu hohe Anforderungen bezüglich der anzuschließenden Kräfte gestellt werden. Haupteinsatzgebiet sind Kreuzanschlüsse, Auswechslungen und Balken-/ Stützenanschlüsse.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung ETA 09/0133 (Ausnahme Artikel-Nr. 627834020).Montageanweisung: Die Lochplattenwinkel werden mit Ankernägel 4 mm Ø Tragfähigkeitsklasse 3 C befestigt.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
tZn
Güte:
ST
Breite:
100 mm
Tiefe:
100 mm
Lochanzahl x Lochdurchmesser:
50 x 5 mm
Stärke:
2.5 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Höhe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: lochplattenwinkel 100x100, Verbinder, Holzverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6936*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9536*
€ 1,13478
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9436*
€ 1,12288
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8936*
€ 1,06338
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8536*
€ 1,01578
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8336*
€ 0,99198
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6936*
€ 0,82538
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.