Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder 90x90x65x2,5 mit Sicke, VPE 100 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelverbinder 90x90x65x2,5 mit Sicke, VPE 100 Stk.
Winkelverbinder 90x90x65x2,5 mit Sicke, VPE 100 Stk.
Winkelverbinder 90x90x65x2,5 mit Sicke, VPE 100 Stk.
Winkelverbinder 90x90x65x2,5 mit Sicke, VPE 100 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-6278090
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     89551-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel mit Rippe
Winkelverbinder mit Rippe
Hinweise: Die Winkel mit der Artikel-Nr. 623149 sind nicht Bestandteil der Zulassung.Anwendung: Für Winkelverbinder mit und ohne Verstärkungssicke gibt es im konstruktiven Holzbau viele Anwendungsmöglichkeiten. Bevorzugt werden Winkelverbinder zur Befestigung von Kanthölzern auf Mauerwerk und Beton sowie für Holz- Holzverbindungen verwendet. Bei größerer Anforderung an das Produkt empfiehlt sich die Verwendung der Typen mit Verstärkungssicke.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung ETA 09/0133 ohne Sicke und ETA 09/ 0134 mit Sicke (Ausnahme Artikel-Nr. 623149).Montageanweisung: Die Winkelverbinder werden mit Ankernägel 4 mm Ø Tragfähigkeitsklasse 3 C befestigt. Die Befestigung durch die 13 mm Löcher im Mauerwerk, Beton oder Holz erfolgt mit geeigneten Dübel bzw. Schrauben oder Bolzen. Nähere Einzelheiten gemäß der DIN 1052 oder den technischen Unterlagen des Herstellers.Fußnote: *) mit Verstärkungssicke.
Weitere Informationen:
Breite:
65 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
90 mm
Lochanzahl x Lochdurchmesser:
20 x 5 / 2 x 13
Stärke:
2.5 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: winkel mit rippe 90x 90x 65x2, beton winkel, Holzverbinder, Eisenwinkel, Holzbauwinkel, Befestigungswinkel, Montagewinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5894*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7694*
€ 0,91559
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7394*
€ 0,87989
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7194*
€ 0,85609
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6994*
€ 0,83229
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5894*
€ 0,70139
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.