Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KTS Rahmen-Fassadendübel Typ KT-SL, Edelstahl A4, KT10x80SL-A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KTS Rahmen-Fassadendübel Typ KT-SL, Edelstahl A4, KT10x80SL-A4
KTS Rahmen-Fassadendübel Typ KT-SL, Edelstahl A4, KT10x80SL-A4
KTS Rahmen-Fassadendübel Typ KT-SL, Edelstahl A4, KT10x80SL-A4
Artikel-Nr.:
     369-627721080
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     627721080
EAN/GTIN:
     4017243441084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassadendübel
Rahmen-Fassadendübel
fassadendübel
Hinweise: Dübel sind nur in Verbindung mit den beigepackten KTS Schrauben zugelassen.Anwendung: Die KTS Rahmendübel F1 dienen zur Befestigung leichter bis mittelschwerer Gegenstände in Mauerwerk, Beton und Porenbeton. Haupteinsatzgebiete sind Unterkonstruktionen von Wand- und Fassadenverkleidungen, Holz-und Metallkonstruktionen sowie durch die Möglichkeit der redundanten Befestigung auch für Deckenabhängungen, Kabeltrassen u.v.m.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung, Zul.-Nr. ETA-08/0188 für Mauerwerk, Hochlochziegel, Kalksandsteinen, Porenbeton und in Beton für redundante (Mehrfach-) Befestigungen für Stahl galvanisch verzinkt und Edelstahl A4. Im Sonderfall darf der Dübel mit verzinkten Schrauben auch für Anwendungen im Freien verwendet werden (siehe Zulassung Abs. 1.2).Eigenschaften: Material Nylon, halogenfrei. Eindrehsicherung am Dübelhals, verstärkte Kontur am Dübelschaft. Komplett mit Senkkopfschrauben. Schraubenantrieb: TX40 bei allen Abmessungen.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Max. Nutzlänge:
10 mm
Typ:
KT 10 SL
Material:
nicht rostender Stahl
Kopfform:
Sechskant
Bohrernenndurchmesser d0:
10 mm
Kraftangriff:
TX 40
Nutzlänge max. Last:
10 mm
Dübellänge:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Rahmendübel, Langschaftdübel, Fassadenbefestigung, Kunststoffdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9001*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1301*
€ 1,34482
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1101*
€ 1,32102
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0801*
€ 1,28532
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0601*
€ 1,26152
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,9001*
€ 1,07112
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.