|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 369-6277110160 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Rahmen-Fassadendübel Typ KT-KL verzinkt KT10x160KL
Bauaufsichtlich zugelassen: ETA 08/0188
Eigenschaften: Für die Verankerung von Metall- oder Holzkonstruktionen in Vollsteinmauerwerk, Lochsteinen und Beton. Auch für Mehrfachbefestigungen (redundante Verankerung) in Beton und Mauerwerk. Die Drehsicherung am Dübelhals, die verstärkte Kontur am Schaft und die speziell geformte Dübelspitze sorgen für eine schnelle, sichere Montage und für eine bessere Verankerung im Bohrloch. Besonderheit: Die Schraube aus galv. verz. Stahl darf auch im Freien z. B. für die Befestigung vorgehängter, hinterlüfteter Fassaden verwendet werden, wenn nach sorgfältigem Einbau der Bereich des Schraubenkopfes gegen Feuchtigkeit und Schlagregen geschützt wird, so dass ein Eindringen von Feuchtigkeit in den Dübelschaft nicht möglich ist. Geeignete Mittel können der Zulassung entnommen werden.
Weitere Informationen:  |  | Werkstoff: | verzinkt | Typ: | KT10x160KL | Abmessung: | 10x160 mm | Klemmbereich (Klemmbereich max.): | 90 mm | Verankerungstiefe: | 70 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |