Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KTS Rahmen-Fassadendübel Typ KT-KL Sechskantkopf, verzinkt, KT10x100KL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmen-Fassadenduebel Typ KT-KL
Rahmen-Fassadenduebel Typ KT-KL
Rahmen-Fassadenduebel Typ KT-KL
ETA-08_0188
F90
Artikel-Nr.:
     369-6277110100
Hersteller:
     KTS
Herst.-Nr.:
     1261010046
EAN/GTIN:
     4017243611104
Suchbegriffe:
Rahmen-Fassadendübel
rahmen-fassadendübel
Bauaufsichtlich zugelassen:Europäisch Technische Zulassung, Zul.-Nr. ETA-08/0188 für Mauerwerk, Hochlochziegel, Kalksandsteinen, Porenbeton und in Beton für redundante (Mehrfach-) Befestigungen. Für Stahl galvanisch verzinkt und Edelstahl A4. Im Sonderfall darf der Dübel mit verzinkten Schrauben auch für Anwendungen im Freien verwendet werden (siehe Zulassung Abs. 1.2).
Anwendung:Die KTS Rahmendübel dienen zur Befestigung leichter bis mittelschwerer Gegenstände in Mauerwerk, Beton und Porenbeton. Haupteinsatzgebiete sind Unterkonstruktionen von Wand- und Fassadenverkleidungen, Holz- und Metallkonstruktionen sowie durch die Möglichkeit der redundanten Befestigung auch Deckenabhängungen, Kabeltrassen u.v.m.
Eigenschaften:Material Nylon, halogenfrei. Eindrehsicherung am Dübelhals, verstärkte Kontur am Dübelschaft. Komplett mit Sechskantschrauben und angepresster Unterlagscheibe. Schraubenantrieb: SW13 bei KL 10 und SW17 bei KL 14.
Hinweis:Dübel sind nur in Verbindung mit den beigepackten KTS Schrauben zugelassen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
verzinkt
Typ:
KT10x100KL
Abmessung (Dübel-Ø x Länge):
10x100 mm
Klemmbereich max.:
30 mm
Verankerungstiefe:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Rahmendübel, Langschaftdübel, Fassadenbefestigung, Kunststoffdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,4256*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG