| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6277010160 Herst.-Nr.: 6277010160 EAN/GTIN: 4017243411162 |
| | |
|
| | |
| Hinweise: Dübel sind nur in Verbindung mit den beigepackten KTS Schrauben zugelassen.Anwendung: Die KTS Rahmendübel F1 dienen zur Befestigung leichter bis mittelschwerer Gegenstände in Mauerwerk, Beton und Porenbeton. Haupteinsatzgebiete sind Unterkonstruktionen von Wand- und Fassadenverkleidungen, Holz-und Metallkonstruktionen sowie durch die Möglichkeit der redundanten Befestigung auch für Deckenabhängungen, Kabeltrassen u.v.m.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung, Zul.-Nr. ETA-08/0188 für Mauerwerk, Hochlochziegel, Kalksandsteinen, Porenbeton und in Beton für redundante (Mehrfach-) Befestigungen für Stahl galvanisch verzinkt und Edelstahl A4. Im Sonderfall darf der Dübel mit verzinkten Schrauben auch für Anwendungen im Freien verwendet werden (siehe Zulassung Abs. 1.2).Eigenschaften: Material Nylon, halogenfrei. Eindrehsicherung am Dübelhals, verstärkte Kontur am Dübelschaft. Komplett mit Senkkopfschrauben. Schraubenantrieb: TX40 bei allen Abmessungen. Weitere Informationen: | | Beschichtung: | vz | Güte: | ST | Max. Nutzlänge: | 90 mm | Typ: | KT 10 SL | Material: | Stahl galvanisch verzinkt | Kopfform: | Sechskant | Bohrernenndurchmesser d0: | 10 mm | Kraftangriff: | TX 40 | Nutzlänge max. Last: | 90 mm | Dübellänge: | 160 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rahmendübel, Langschaftdübel, Fassadenbefestigung, Kunststoffdübel |
| | |
| |