Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT Hammerschlag Blindniet, Großkopf K15 4,8x30, AL/A2, KB: 24,6-26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAKKT Hammerschlag Blindniet, Großkopf K15 4,8x30, AL/A2, KB: 24,6-26
FAKKT Hammerschlag Blindniet, Großkopf K15 4,8x30, AL/A2, KB: 24,6-26
Artikel-Nr.:
     369-626614830
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     626614830
EAN/GTIN:
     4039934658236
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Anwendung: Anwendung bei Sackbohrlöcher oder durchgehende Borlöcher.Bei dem Hammerschlag-Blindniet wird der Dorn nicht abgerissen, sondern vollständig (z.B. mit einem Hammer) in die Niethülse eingeschlagen, um den Niet zu spreizen. Der Dorn bleibt im Niet und verschließt die Öffnung. Anwendungsgebiete: geegignet für Bleche und Profile zu befestigen z.B. Bauindustrie, bei Montage von Leisten Schienen.Vorteile: Verbindung von einseitiger Zugängiglichkeitanwendbar bei Sackbohlöcher oder durchgehende Borlöchereinseitige MontageVerbinden beschichteter Materialien (ohne die Oberfläche zu beschädigen)Vibrationssicherheitkeine besondere Werkzeug benötigt
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT
Funktion:
Hammerschlag
Kopfform:
Flachkopf
Durchmesser:
4.8 mm
Material:
Aluminium
Länge:
30 mm
Güte:
AL/A2
Beschichtung:
blk
Zugkraft:
2000 N
Klemmbereich min.:
24.6 mm
Klemmbereich max.:
26 mm
Scherkraft:
3400 N
Weitere Suchbegriffe: Standard-Blindniete, fakkt nageldübel, nageldübel, nageldübel 8mm x30, Hammerschlagblindniete, Blindbefestiger, Hammerschlag-Niet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,13921*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,18421*
€ 0,21921
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,17921*
€ 0,21326
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,17321*
€ 0,20612
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,16821*
€ 0,20017
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,16621*
€ 0,19779
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,13921*
€ 0,16566
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.