| |
|
| Artikel-Nr.: 369-626614820 Herst.-Nr.: 626614820 EAN/GTIN: 4039934658212 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Anwendung bei Sackbohrlöcher oder durchgehende Borlöcher.Bei dem Hammerschlag-Blindniet wird der Dorn nicht abgerissen, sondern vollständig (z.B. mit einem Hammer) in die Niethülse eingeschlagen, um den Niet zu spreizen. Der Dorn bleibt im Niet und verschließt die Öffnung. Anwendungsgebiete: geegignet für Bleche und Profile zu befestigen z.B. Bauindustrie, bei Montage von Leisten Schienen.Vorteile: Verbindung von einseitiger Zugängiglichkeitanwendbar bei Sackbohlöcher oder durchgehende Borlöchereinseitige MontageVerbinden beschichteter Materialien (ohne die Oberfläche zu beschädigen)Vibrationssicherheitkeine besondere Werkzeug benötigt Weitere Informationen: | | Marke / Lieferant (BN / BNM): | FAKKT | Funktion: | Hammerschlag | Kopfform: | Flachkopf | Durchmesser: | 4.8 mm | Material: | Aluminium | Länge: | 20 mm | Güte: | AL/A2 | Beschichtung: | blk | Zugkraft: | 2000 N | Klemmbereich min.: | 15.5 mm | Klemmbereich max.: | 17 mm | Scherkraft: | 3400 N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hammerschlagblindniete, Blindbefestiger, Hammerschlag-Niet |
| | |
| |