|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 369-6259918 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Fixpin - Einschlagnagel, salzbadgehärtet mit breitem Kragen 4,0 x 18,0
Ausführung: Hohe Qualität DON QUICHOTTE Fixpin: - Hergestellt aus speziellem Elektrostahl mit hohem Kohlenstoffgehalt. - Gehärtet und angelassen auf modernen vollautomatischen Fertigstraßen in kontinuierlichem Verfahren unter einer strengen Qualitätsüberwachung. - Das Ergebnis: Fixpin mit hoher Härte gekoppelt an einer extrem hohen Zähigkeit und Bruchfestigkeit für absolute Sicherheit während der Verarbeitung (SEC Prädikat). - Optimale Verarbeitung: Jetzt mit breit aufliegendem Kragen, der auch das Lochband sicher fixiert. Neuer geriffelter Schaft für leichteres Eindringen und höhere Befestigungssicherheit. Entspricht der höchsten Härtestufe.
Anwendung: Für die extrem schnelle und kostensparende Montage von Rohren auf dem Rohbeton, bevor der Estrich aufgetragen wird. Gebrauchsanleitung: Fixpin-Nagel bis zum Kragen in das Setzeisen einstecken. Bei korrektem Einstecken bleibt der Fixpin im Setzeisen stecken. - Mit Hammer oder Fäustel einschlagen. Nur mit Setzeisen verarbeiten. - Fixpin 14 und 18 - Direktmontage von Schellen und Lochband auf Beton für Elektro- und Heizungsinstallation. - Fixpin 18 - Direktmontage von Leim- Feder- und Sturmankern. - Fixpin und 40 - Montage mit höherer Befestigungsstärke für Holzlatten, etc.
Weitere Informationen:  |  | Material: | Stahl C 65 | Härte: | 53 - 56 HRC | Biegewinkel: | > 90 °C | Ausführung: | mit breitem Kragen, geriffelter Schaft | Abmessung: | 4,0 x 18,0 mm | Gewicht: | 3,4 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Nagel |
|  |  |
| |