Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Brandschutz-Silikon B1 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Keller_und_Kalmbach
Brandschutz-Silikon B1
Artikel-Nr.:  369-624972
Hersteller:  Soudal
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Brandschutz-Silikon B1 grau

Einsatzgebiete: 
Abdichtungen an Bauteilen, die der Brandschutzklasse B1 entsprechen müssen, wie z. B. Fluchtwege, Rohrdurchführungen, Lüftungskanäle, Aufzugschächte, Rauchklappen etc.

Eigenschaften: 
Neutral vernetzend, schwer entflammbar nach DIN 4102 Teil 1, extrem gute Alterungsbeständigkeit, universelle Hafteigenschaft. Geprüft von DiBt - PA III. 2. 1956. Dauerelastisch nach der Aushärtung, farbecht und UV-beständig.

Technische Daten: 
Maximale Gesamtverformung: 25 %, Rückstellvermögen: > 83 %, Temperaturbeständigkeit: -40 bis +140 °C.

Verarbeitung: 
Die Haftgründe müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Bei stark porösen Untergründen SOUDAL Primer 150 verwenden. Bei unzureichender Haftung auf Kunststoffen SOUDAL Primer 631 verwenden. Haftversuche machen.

... > Dichtstoffe, Feststoff- und Flüssigdichtungen > Dicht- und Klebemassen > Brandschutz-Silikon B1
Weitere Suchbegriffe: Silikon-Dichtstoff, Dichtstoff, B1-Silikon, B1 Silikon, Fugenmasse, Dichtungsmittel, Dichtungsmasse
Angebote (1)
Versand
Netto
Keller_und_Kalmbach
€ 5,50*
€ 6,61*
Preise von Keller_und_Kalmbach
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Keller_und_Kalmbach
Versand von Keller_und_Kalmbach
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
€ 0,50*
Mindestbestellwert: € 27,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Keller_und_Kalmbach
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG