| |
|
| Artikel-Nr.: 369-624971 Herst.-Nr.: 103460 EAN/GTIN: 5411183001831 |
| | | |
|
| | |
| Gasketseal ist eine dauerelastische Motorendichtmasse mit einer Temperaturbeständigkeit von -60°C bis zu 285°C.Anwendung: Der Soudal Gasket Seal Hochtemperatur Dichtstoff dient für Abdichtungsanwendungen im Motorraum und in Pumpen sowie zur Bildung von Dichtungsringen in allen Formen und Größen.Eigenschaften: Der Soudal Gasket Seal Hochtemperatur Dichtstoff ist eine dauerelastische 1-komponentige Dichtmasse auf Silikon-Basis. Haftet auf diversen Metallen, Gusseisen, Glas und vielen Kunststoffen (außer PP ,PE und PTFE). Hochtemperaturbeständig, farbecht, alterungs- und UV beständig. Gute Beständigkeit gegen Benzin, Diesel, Öle, Fette und Frostschutzmittel. Ersetzt Feststoffdichtungen. Auch nach längerer Nutzung leicht entfernbar. Wegen der sauren Eigenschaften können manche Materialien wie z.B. Kupfer, Messing, Blei und Zink angegriffen werden. Gasket Seal hat nur eine geringe Klebkraft und ist nicht für Dehnungsfugen geeignet. Brandschutzklasse B 2 - Prüfzeugnis DIN 4102.Technische Daten: Hautbildung* ca. 12 MinutenAushärtegeschwindigkeit 2 mm innerhalb der ersten 24 StundenRückstellvermögen > 80 %Bruchdehnung 500 %*) gemessen bei 23°C/50% r.L. Weitere Informationen: | | Basis: | 1 K Polysiloxan Acetat | Inhalt: | 310 ml | Farbe: | rot | Untere Einsatztemperatur: | -60 °C | Obere Einsatztemperatur: | 285 °C | Pack. Einheit: | Kartusche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,26* | € 8,89* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 6,97* | € 9,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,02249* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|