|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 369-624943 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Silikon N-Oxim im Schlauchbeutel grau
Einsatzgebiete: Für alle im Bau üblichen Untergründe (nicht PE, PP und Natursteine). Für alle Verglasungsarbeiten am Bau (ausgenommen für Versiegelung mit Randverbund*). Nicht für Acrylglas (dafür empfehlen wir SOUDAL AL). Für alle Bewegungsfugen bis 25 % Dehnung. Im Innen- und Außenbereich und für fast alle Materialien wie Stahl, Edelstahl, Alu, Kunststoffe und Holz.
Eigenschaften: Neutralvernetzende, dauerelastische, fast geruchslose Dichtungsmasse aus Silikonbasis. Farbecht und UV-beständig. Entspricht der Hochbau DIN 18540 Teil 2 und DIN 18545 Teil 2.
Technische Daten: Hautbildung: ca. 5 Minuten bei + 20 °C, Aushärtezeit: 1,5 mm/24 Stunden, Rückstellvermögen: 90 %, Maximale Verformung: 25 %, Bruchdehnung: 800 %, Temperaturbeständigkeit: -60 °C bis +180 °C, Verarbeitungstemperatur: +1 °C bis +30 °C, Lagerfähigkeit: 12 Monate bei kühler und trockener Lagerung.
Verarbeitung: Die Haftflächen müssen sauber, staub- und fettfrei sein.
*) Für Versiegelungsarbeiten an Glasflächen mit Randverbund empfehlen wir SOUDAL Silikon Bau F. Eignung mit Keller & Kalmbach oder dem technischen Dienst von SOUDAL absprechen.
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | grau | Inhalt: | 600 ml | Pack. Einheit: | Schlauchbeutel | Gewicht: | 600,0 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |