|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 369-624841 Herst.-Nr.: 624841 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | PU-Pistolenschaum
1-komponentig.
Einsatzgebiete: Zur Befestigung von Fensterrahmen. Zum Ausschäumen von Fugen und Hohlräumen. Zum Anbringen von Isoliermaterial bei Dachkonstruktionen.
Eigenschaften: Sehr fein dosierbar, hoher Isolierwert, thermisch und akustisch (57 dB) geprüft von ift Rosenheim. Mit Schallschutz-Prüfzeugnis. Auf Polyurethan-Basis, selbstexpandierend. Haftet auf allen im Bau vorkommenden üblichen Untergründen außer PE, PP und PTFE. Brandschutzklasse B2 nach DIN 4102. Silikonfrei, überstreichbar und überputzbar.
Technische Daten: Schaumausbeute: 1 l ergibt zu 45 l Schaum freigeschäumt, Hautbildung: ca. 10 Minuten, Trockenzeit: 20 bis 25 Minuten, Aushärtung: ca. 3 Stunden für 5 cm Dicke, Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C, Lagerfähigkeit: 12 Monate bei kühler und trockener Lagerung. Isocyanathaltig. Farbe champagne.
Verarbeitung: Schaumdose auf Pistole aufdrehen und 30 Sekunden kräftig schütteln. Auch angebrochene Dosen sind über die gasamte Dauer der Lagerfähigkeit auspressbar. Leere Dosen sofort durch neue ersetzen, da sonst der Schaum in der Pistole aushärtet. Die Haftgründe müssen sauber, staub- und fettfrei sein. Leichtes Befeuchten verbessert die Haftung und beschleunigt die Durchhärtung.
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 750 ml | Pack. Einheit: | Dose | Gewicht: | 1000,0 g |
Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |