Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinkrepp-Abdeckband, 38 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Feinkrepp-Abdeckband, 38 mm
Feinkrepp-Abdeckband, 38 mm
Artikel-Nr.:
     369-6237738
Hersteller:
     Scapa
Herst.-Nr.:
     118941
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Anwendung: Das Feinkreppband dient für alle Abdeckarbeiten bei Streich-, Lackier- und Stukkateurarbeiten im Innenbereich.Eigenschaften: Gute Klebkraft, flexibel und sauber entfernbar. Beständig gegen Wasser, Verdünnungsmittel, Öle, Lacke und milde Chemikalien.Technische Daten: Trägermaterial Halbkrepp, Klebstoff Gummi-Harzlösung.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Rolle
Farbe:
chamois
Klebkraft:
2,4 N/10 mm
Reißdehnung:
0.1
Reißfestigkeit:
30 N/10 mm
Bandbreite:
38 mm
Banddicke:
0.1 mm
Obere Einsatztemperatur:
60 °C
Pack. Einheit:
Rolle
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband 38 mm, abdeckband, abdeckband beige, Malerband, Lackiererband, Lackiererbänder, Klebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0446* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,43*
€ 4,08
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.