|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 369-6233360 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Epoxid-Stahlknetmasse
Quiksteel.
Einsatzgebiete: Für dauerhafte Reparaturen von Metall (auch Alu), Glas, Keramik, Kunststoffen, uvm.
Technische Daten: Knetbare, mit Stahl versetzte Masse, die nach dem Mischen innerhalb von Minuten hart wird und dann wie Stahl bearbeitet werden kann. Anwendbar in Wasser, Öl, Benzin, u.v.m. Widerstandsfähig gegen viele chemischen Produkte, inkl. Batteriesäure. Temperaturbeständig bis +260 °C.
Verarbeitung: Haftflächen müssen sauber und fettfrei und nach Möglichkeit angeraut sein. Die Masse intensiv kneten und rollen bis diese eine einheitliche Farbe erhält und sich selbstständig erwärmt. Innerhalb von 2 Minuten auftragen. Mit feuchtem Werkzeug oder Tuch glätten. Für die Anwendung unter Wasser das gemischte Harz kräftig an die zu reparierende Stelle drücken bis Haftwirkung eintritt.
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 50 g | Gewicht: | 60,0 g |
Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Füllmasse, Reparaturmasse, Knetmasse |
|  |  |
| |