Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger Form I mit Steindolle höhenverstellbar, VPE 15 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfostenträger Form I mit Steindolle höhenverstellbar, VPE 15 Stk.
Pfostenträger Form I mit Steindolle höhenverstellbar, VPE 15 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-6233016
Herst.-Nr.:
     1619
EAN/GTIN:
     4039934658120
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
i pfostenträger
Anwendung: Die Pfostenträger Form I eignen sich zur Befestigung schwerer Holzkonstruktionen wie Carports, Vordächer, Windschutzzäunen u.v.m.Eigenschaften: Mit einer, an der Gewindestange angebrachten Steindolle zum Einbetonieren. Höhenverstellbar (der angegebene Bereich versteht sich je nach Einbetoniertiefe Gewindelänge ist 300 mm).
Weitere Informationen:
Beschichtung:
vz
Güte:
ST
Höhe:
380 mm
Typ:
1619
Durchmesser:
20 mm
Lochanzahl x Lochdurchmesser:
4 x 11
Oberfläche:
feuerverzinkt
Trägerplatte:
100 x 100 x 8 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 75 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.