Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger Typ P höhenverstellbar ohne Stabdübel, 150 mm, VPE 10 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfostenträger Typ P höhenverstellbar ohne Stabdübel, 150 mm, VPE 10 Stk.
Pfostenträger Typ P höhenverstellbar ohne Stabdübel, 150 mm, VPE 10 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-6233013
Herst.-Nr.:
     1712A
EAN/GTIN:
     4039934658113
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenlasche
Anwendung: Die Pfostenträger Typ P eignen sich besonders für Anwendungen, bei denen hohe Kräfte aufgenommen werden müssen.Eigenschaften: Sehr stabile Ausführung. Höhenverstellbar bis 110 mm bei Gewindestangenlänge 150 mm und max. 270 mm bei Gewindestangenlänge 300 mm.Fußnote: Mit je 4 Löchern 13,0 mm Ø in der Grund- und Trägerplatte. Bei der Artikel-Nr. 6233028 sind nur 2 Löcher in der Trägerplatte.
Weitere Informationen:
Grundplatte:
150 x 150 x 5
Gewindelänge:
150 mm
Höhe:
150 mm
Durchmesser:
24 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Trägerplatte:
100 x 100 x 8 mm
Material:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,93*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.