Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Zuganker Typ 1 400,0 x 102,0 x 60,0 x 2,5 x 20,0


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zuganker Type 1
Zuganker Type 1
Bierbach
DIN 1052-2
Zuganker Type 1
Zuganker Type 1
Zuganker Type 1
Artikel-Nr.:
     369-623133
Hersteller:
     Bierbach
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beton-Flachstahlanker
Flachstahlanker
Holzbau-Zuganker
Zuganker
Zuganker Typ 1 400,0 x 102,0 x 60,0 x 2,5 x 20,0

BiLO® - Zuganker werden voll ausgenagelt. Dadurch sind sämtliche Achs- und Randabstände bereits bindend vorgegeben. Fehlnagelungen sind ausgeschlossen.

Ausführung: 
Systemvorteile: Komplettes System, bestehend aus Zuganker und Fußplatte mit statischem Nachweis. Hoher Vorfertigungsstandard im Holzbau. BiLO Zuganker können bei beidseitig fertig beplankten Wänden eingebaut werden, wenn die Peplankung (z. B. OSB-Platten) wie üblicherweise verleimt ist. BiLO Zuganker lassen sich schnell und praxisgerecht verarbeiten. Sie können in fertig montiertem Einbauzustand verdübelt und mit handelsüblichem Werkzeug verschraubt werden. Enorme Montageerleichterung, da vorheriges Anzeichnen und Bohren der Dübellöcher entfällt. Mindest-Holzbreite nur 60,0 mm. Die Verwendung der empfohlenen, zugelassenen Dübel zur Verankerung der BiLO Zuganker in Beton erspart aufwendige Dübelberechnungen. Alle Komponenten sind aufeinander abgestimmt bei statischer Sicherheit. Großzügig dimensionierte Fußplatte, damit die auftretenden Kräfte nachweisbar in den Beton eingeleitet werden. Kein nachträgliches Einbetonieren von Stahteilen. Problemeffekt durch Schwinden des Vergussbetons entfällt. Kurze Verarbeitungszeiten und kostengünstige Kalkulation. Richtlinien nach DIN 1052 2 und 1055-1 werden eingehalten. Ausgelegt für Zugkräfte bis 15 kN. Geregeltes Bauprodukt nach DIN 1052-2: 4/88 gemäß Bauregelliste A 97/1 des Instituts für Bautechnik.

Anwendung: 
Zur Fußpunktverankerung im Holzrahmenbau. Die Verankerung der Holzwände auf Beton im Holzrahmenbau wird mit diesem BiLO Zugankersystem statisch, praktisch, einfach und schnell gelöst. Die BiLO-Zuganker werden am Fußpunkt biegesteif angeschlossen. Die auftretende Zugkraft wird vom Winkel mit Fußplatte und Dübel statisch einwandfrei in den Beton eingeleitet. Die Zuganker werden am Ständer (Pfosten) mit Kamm-Nägeln oder Kamm Schrauben bei Einhaltung der DIN 1052-2 komplett ausgenagelt. Falsches Ausnageln ist ausgeschlossen. Die untere Lochreihe kann zur Fixierung an der Schwelle als Montagehilfe genutzt werden. Diese Lochreihe wird statisch nicht zur Kraftübertragung herangezogen.

1 Satz besteht aus Zuganker und Fußplatte.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl feuerverzinkt
Abmessung (Abmessungen a x b x c x d x e):
400,0 x 102,0 x 60,0 x 2,5 x 20,0 mm
Lochdurchmesser (Loch-Ø):
5,0 mm
Lochanzahl:
12
Lochdurchmesser (Loch-Ø/ Fußplatte):
18,0 mm
Gewicht:
1500,0 g
Weitere Suchbegriffe: Rahmenbefestigung, Holzverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,92*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 4 Kits (ab € 22,23* pro Kit)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 99,52*
€ 118,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 90,59*
€ 107,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 88,92*
€ 105,81
pro Paket
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG