Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagelochband, verzinkt, 25x0,75 mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Montagelochband, verzinkt, 25x0,75 mm
Montagelochband, verzinkt, 25x0,75 mm
Artikel-Nr.:
     369-6213525
Hersteller:
     Störring + Brückmann
Herst.-Nr.:
     390251
EAN/GTIN:
     4039934657925
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband
Anwendung: Montagelochbänder sind seht vielseitig zu verwenden. Haupteinsatzgebiet ist das Befestigen von Rohren und Leitungen auf Beton sowie für Rohrabhängungen von Betondecken.Eigenschaften: Flexible Längenwahl.
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Bandlänge:
10 m
Stärke:
0.75 mm
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
in Rollen:
10
Spanplatten-/Holzschrauben ds / ds x ls:
8
Weitere Suchbegriffe: lochband 25 x 1,5 mm, lochband, Montagelochbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Rollen
1 Rolle enthält 5 Stück (ab € 1,026* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 6,88*
€ 8,19
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,72*
€ 8,00
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 6,45*
€ 7,68
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,22*
€ 7,40
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 5,13*
€ 6,10
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.