|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 369-62123690 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kippdübel mit Deckenhaken M 6 x 100,0
Ausführung: Mit festem Querbalken, Deckenhaken, Beilagscheibe und Mutter.
Zuzüglich Material-Rohstoffzuschlag gemäß der Marktsituation.
Weitere Informationen:  |  | Material: | Metall verzinkt | Ausführung: | mit Deckenhaken | Abmessung (Gewinde-Ø x Gesamtlänge): | M 6 x 100,0 mm | Bohrlochtiefe (Mind. Bohrlochtiefe in d. Platte/Decke): | 17,0 mm | Hohlraumtiefe (erforderliche Hohlraumtiefe): | 75,0 mm | Gewicht: | 54,0 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Federklappdübel, Hohlraumdübel, Plattendübel |
|  |  |
| |