Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FNA II 6x30 M6/5 (100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     369-62101630
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     44109
EAN/GTIN:
     4006209441091
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Einschlaganker
Der fischer Nagelanker FNA II M 6 mit Gewinde und Flanschmutter wird aus galvanisch verzinktem, nicht rostendem und hoch korrosionsbeständigem Stahl hergestellt. Der Nagelanker ist vor allem für die Verankerung von Lüftungsleitungen und Montageschienen geeignet. Die Europäische Technische Bewertung und die Brandeignung nach Feuerwiderstandsklasse R 120 bieten ein Plus an Sicherheit. Der FNA II M 6 wird mit wenigen Hammerschlägen zeitsparend in der Durchsteck- und der Vorsteckmontage gesetzt. Ein drehmomentkontrolliertes Anziehen ist nicht notwendig. Dies spart Zeit. Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach. Dabei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen das Bohrloch.Anwendung:
  • Brandschutzplatten
  • Brandschutzbekleidungen
  • Lüftungsleitungen
  • Draht- und Noniusabhänger
  • Montageschienen
  • Metallschellen
  • Unterkonstruktionen aus Holz und Metall.
BaustoffeGeeignet für: Beton C12/15 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Für die Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-06/0175Fußnote: Zuzüglich Material-Rohstoffzuschlag gemäß der Marktsituation.Vorteile: Einfache Demontage der Brandschutzplatte ohne Beschädigung; Wiederverwendbarkeit der Brandschutzplatte; Sichere Verankerung speziell bei Vibration, Wind-, Sog- und Druckeinflüssen; Geringe Verankerungstiefe (30 mm); Komfortable Montage ohne drehmoment-kontrolliertes Setzwerkzeug.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
vz
Güte:
ST
Typ:
FNA II M 6
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Gewinde:
M 6
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2:
45 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
6 mm
Ausführung:
mit Gewinde und Flanschmutter
Kraftangriff:
SW 10
Nutzlänge max. Last:
5 mm
Dübellänge:
50 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,4245*
€ 0,544*
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,4498*
€ 0,5506*
1 Tag
1900
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,4752*
€ 0,5852*
Lager 369
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4912*
€ 0,6012*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4969*
€ 0,6169*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6012*
€ 0,71543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5712*
€ 0,67973
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5512*
€ 0,65593
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4912*
€ 0,58453
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 60,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.