Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Messing-Spreizdübel, M12


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Messing-Spreizduebel
Messing-Spreizduebel
Artikel-Nr.:
     369-6210012
Hersteller:
     SMK Electronics
Herst.-Nr.:
     44012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messingspreizdübel
Spreizdübel
spreizdübel
Anwendung:Für leichte, nicht zulassungsrelevante Befestigungen in Beton oder in anderen homogenen und druckfesten Baustoffen.
Eigenschaften:Aus Messing mit Innengewinde für metrische Schrauben aller Art.
Hinweis:Dübel vor der Montage gegebenenfalls durch das Eindrehen einer Schraube leicht vorspreizen.
Vorteile:- geringe Verankerungstiefen.
Weitere Informationen:
Gewinde:
M 12
Gesamtlänge:
40 mm
Bohrdurchmesser (Bohr-Ø):
16 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,73*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,7873* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,55*
€ 100,6145
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,86*
€ 97,4134
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,73*
€ 93,6887
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG