Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT BZ plus 10-15-35/95 A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MKT BZ plus 10-15-35/95 A4
MKT BZ plus 10-15-35/95 A4
MKT BZ plus 10-15-35/95 A4
Artikel-Nr.:
     369-6207166113948
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     02220001
EAN/GTIN:
     4043315113948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen va m8
Anwendung: Die MKT Bolzenanker BZ-Plus dienen zur Befestigung mittelschwerer bis schwerer Gegenstände in Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen aller Art und Fassadenunterkonstruktionen.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung, Option 1, gerissener Beton, M 8 bis M 20 Zul.-Nr. ETA-99/0010 für Edelstahl A4 und HCR 1.4529.Eigenschaften: Die MKT Bolzenanker BZ-Plus sind im Durchsteckverfahren montierbar. Der geringe Bohrdurchmesser sorgt für eine zeitsparende Montage.Montageanweisung: Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.Fußnote: *) Je nach Verankerungstiefe können verschiedene Klemmbereiche gewählt werden. Bei reduzierter Setztiefe bitte die reduzierten Lasten beachten.Vorteile: - 3-geteilter Spreizclip für eine optimale Anpressung an die Bohrlochwand- geringe Bohrdurchmesser- zeitsparende, wirtschaftliche Montage - sind im Vergleich mit diversen Mitbewerbern für höhere Zug- und Querlasten, sowie für geringere Achs- und Randabstände zugelassen.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Gewinde (d x L):
M 10 x 47 mm
Typ:
BZ plus
Nutzlänge tfix max./min. Last:
15 / 35 mm
Material:
nicht rostender Stahl A4
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2:
75 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
10 mm
Kraftangriff:
SW 17
Dübellänge:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen m8, ankerbolzen, Fixanker, Expressanker, Expressdübel, Schlaganker, Schwerlastanker, Betonanker, Stahlanker, Schwerlastdübel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
€ 5,00*
ab € 64,055*
€ 81,195*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 108,408*
€ 134,288*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,195*
€ 96,62205
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,865*
€ 95,03935
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,635*
€ 91,19565
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,635*
€ 88,81565
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,055*
€ 76,22545
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2811* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.