Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT B 12-15-30/110 A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKT B 12-15-30/110 A4
MKT B 12-15-30/110 A4
MKT B 12-15-30/110 A4
Artikel-Nr.:
     369-620641215
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1315501
EAN/GTIN:
     4043315003393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen a4 m6
Anwendung: Die MKT Bolzenanker B dienen zur Befestigung mittelschwerer bis schwerer Gegenstände in Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen, der konstruktive Holzbau, Unterkonstruktionen von Wandverkleidungen, Maschinen, Apparate u.v.m.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung, Option 7, ungerissener Beton, Zul.-Nr. ETA-01/0013 M 6 bis M 20.Eigenschaften: Die MKT Bolzenanker B sind im Durchsteckverfahren montierbar. Der geringe Bohrdurchmesser sorgt für eine zeitsparende Montage. Das lang geschnittene Gewinde ermöglicht zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten wie Abstandsmontagen oder längere Klemmbereiche.Montageanweisung: Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.Fußnote: *) Je nach Verankerungstiefe können verschiedene Klemmbereiche gewählt werden. Bei reduzierter Setztiefe bitte die reduzierten Lasten beachten.**) Nicht Bestandteil der Zulassung.Vorteile: - geringer Bohrdurchmesser- zeitsparende, wirtschaftliche Montage- verschiedene Verankerungstiefen und damit auch Anwendungen bei sehr geringen Bauteildicken möglich.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Gewinde (d x L):
M 12 x 65 mm
Typ:
B A4
Nutzlänge tfix max./min. Last:
15 / 30 mm
Material:
nichtrostender Stahl A4
Bohrernenndurchmesser d0:
12 mm
Kraftangriff:
SW 19
Dübellänge:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, ankerbolzen edelstahl, Fixanker, Expressanker, Expressdübel, Blitzdübel, Schlaganker, Schwerlastanker, Betonanker, Stahlanker, Schwerlastdübel, Spreizanker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1702*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,7902*
€ 3,32034
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7602*
€ 3,28464
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,6702*
€ 3,17754
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,6202*
€ 3,11804
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,1702*
€ 2,58254
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.