Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT B 10-15-21/90 A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKT B 10-15-21/90 A4
MKT B 10-15-21/90 A4
MKT B 10-15-21/90 A4
Artikel-Nr.:
     369-620641015
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1215501
EAN/GTIN:
     4043315002150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen a4 m6
Anwendung: Die MKT Bolzenanker B dienen zur Befestigung mittelschwerer bis schwerer Gegenstände in Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen, der konstruktive Holzbau, Unterkonstruktionen von Wandverkleidungen, Maschinen, Apparate u.v.m.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung, Option 7, ungerissener Beton, Zul.-Nr. ETA-01/0013 M 6 bis M 20.Eigenschaften: Die MKT Bolzenanker B sind im Durchsteckverfahren montierbar. Der geringe Bohrdurchmesser sorgt für eine zeitsparende Montage. Das lang geschnittene Gewinde ermöglicht zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten wie Abstandsmontagen oder längere Klemmbereiche.Montageanweisung: Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.Fußnote: *) Je nach Verankerungstiefe können verschiedene Klemmbereiche gewählt werden. Bei reduzierter Setztiefe bitte die reduzierten Lasten beachten.**) Nicht Bestandteil der Zulassung.Vorteile: - geringer Bohrdurchmesser- zeitsparende, wirtschaftliche Montage- verschiedene Verankerungstiefen und damit auch Anwendungen bei sehr geringen Bauteildicken möglich.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Gewinde (d x L):
M 10 x 45 mm
Typ:
B A4
Nutzlänge tfix max./min. Last:
15 / 21 mm
Material:
nichtrostender Stahl A4
Bohrernenndurchmesser d0:
10 mm
Kraftangriff:
SW 17
Dübellänge:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, ankerbolzen edelstahl, Fixanker, Expressanker, Expressdübel, Blitzdübel, Schlaganker, Schwerlastanker, Betonanker, Stahlanker, Schwerlastdübel, Spreizanker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3196*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,6896*
€ 2,01062
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6496*
€ 1,96302
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5996*
€ 1,90352
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5696*
€ 1,86782
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,3196*
€ 1,57032
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.