Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT V-A 12-175/300 A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKT V-A 12-175/300 A4
MKT V-A 12-175/300 A4
MKT V-A 12-175/300 A4
Artikel-Nr.:
     369-6205412300
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     21321501
EAN/GTIN:
     4043315021335
Suchbegriffe:
Ankerstange
Verbundankerstange
ankerstange edelstahl m8
ankerstange m8
Hinweise: MKT V-A Verbundankerstangen sind nur in Verbindung mit MKT V-P Verbundankerpatronen bauaufsichtlich zugelassen. Die Patronen sind nicht im Preis der Ankerstangen enthalten. Ein Setzwerkzeug liegt jeder Packung bei.Anwendung: In Verbindung mit MKT Verbundankerpatronen V-P zur Befestigung schwerer Gegenstände in Beton.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung, Option 8, ungerissener Beton M 8 bis M 24, Zul.-Nr. ETA-05/0231 für Stahl galvanisch verzinkt, feuerverzinkt, Edelstahl A4 und HCR 1.4529.Eigenschaften: Die MKT V-P Verbundankerpatronen sind 2-komponentige Kunstharzmörtel auf Basis von Vinylesterharz, die nach dem Vermischen schnell aushärten. Die Aushärtezeit ist temperaturabhängig. Spannungsfreie Verankerung mit geringen Achs- und Randabständen. Auch in nassen, nicht wassergefüllten Bohrlöchern verwandbar.Montageanweisung: Die Bohrlöcher gründlich reinigen und die Ankerstangen maschinell schlagend-drehend einsetzen. Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.Vorteile: - spreizdruckfreie Befestigung ermöglicht geringe Achs- und Randabstände- Mörtel verklebt die Gewindestangen großflächig und dichtet das Bohrloch gegen Witterungseinflüsse ab.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Typ:
V-A
Nutzlänge:
175 mm
Kraftangriff (Mutter):
SW 19
Material:
nicht rostender Stahl A4
Länge:
300 mm
Anschlussgewinde:
M 12
Bohrernenndurchmesser d0:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerstange edelstahl, Reaktionsanker, Verbundanker, Stahlanker, Klebeanker, Klebemörtel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,0329*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,9829*
€ 4,73965
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7729*
€ 4,48975
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,6729*
€ 4,37075
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,6229*
€ 4,31125
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,0329*
€ 3,60915
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.