Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT V-A 10-30/130 A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MKT V-A 10-30/130 A4
MKT V-A 10-30/130 A4
MKT V-A 10-30/130 A4
Artikel-Nr.:
     369-6205410130
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     21203501
EAN/GTIN:
     4043315019882
Suchbegriffe:
Ankerstange
Verbundankerstange
ankerstange m8x130
ankerstange m8
Hinweise: MKT V-A Verbundankerstangen sind nur in Verbindung mit MKT V-P Verbundankerpatronen bauaufsichtlich zugelassen. Die Patronen sind nicht im Preis der Ankerstangen enthalten. Ein Setzwerkzeug liegt jeder Packung bei.Anwendung: In Verbindung mit MKT Verbundankerpatronen V-P zur Befestigung schwerer Gegenstände in Beton.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung, Option 8, ungerissener Beton M 8 bis M 24, Zul.-Nr. ETA-05/0231 für Stahl galvanisch verzinkt, feuerverzinkt, Edelstahl A4 und HCR 1.4529.Eigenschaften: Die MKT V-P Verbundankerpatronen sind 2-komponentige Kunstharzmörtel auf Basis von Vinylesterharz, die nach dem Vermischen schnell aushärten. Die Aushärtezeit ist temperaturabhängig. Spannungsfreie Verankerung mit geringen Achs- und Randabständen. Auch in nassen, nicht wassergefüllten Bohrlöchern verwandbar.Montageanweisung: Die Bohrlöcher gründlich reinigen und die Ankerstangen maschinell schlagend-drehend einsetzen. Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.Vorteile: - spreizdruckfreie Befestigung ermöglicht geringe Achs- und Randabstände- Mörtel verklebt die Gewindestangen großflächig und dichtet das Bohrloch gegen Witterungseinflüsse ab.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Typ:
V-A
Nutzlänge:
30 mm
Kraftangriff (Mutter):
SW 17
Material:
nicht rostender Stahl A4
Länge:
130 mm
Anschlussgewinde:
M 10
Bohrernenndurchmesser d0:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerstange edelstahl, Reaktionsanker, Verbundanker, Stahlanker, Klebeanker, Klebemörtel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,461*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,5461* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,391*
€ 25,45529
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,871*
€ 24,83649
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,881*
€ 23,65839
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,151*
€ 22,78969
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,691*
€ 22,24229
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,461*
€ 18,39859
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.