Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT M-Patronen V-P 16Verbundanker V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKT M-Patronen V-P 16Verbundanker V
MKT M-Patronen V-P 16Verbundanker V
MKT M-Patronen V-P 16Verbundanker V
Artikel-Nr.:
     369-6205216
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     25101601
EAN/GTIN:
     4043315028730
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mörtelpatrone
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker
Hinweise: MKT V-P Verbundankerpatronen sind nur in Verbindung mit MKT V-A Verbundankerstangen bauaufsichtlich zugelassen. Die Ankerstangen sind nicht im Preis der Patronen enthalten.Anwendung: Die MKT V-P Verbundankerpatronen dienen in Verbindung mit MKT V-A Verbundankerstangen zur Befestigung schwerer Gegenstände in Beton. Haupteinsatzgebiete sind schwere Metallkonstruktionen, Fassadenunterkonstruktionen, Lärmschutzwände, Leitplanken u.v.m.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung, Option 8, ungerissener Beton M 8 bis M 24, Zul.-Nr. ETA-05/0231 für Stahl galvanisch verzinkt, feuerverzinkt, Edelstahl A4 und HCR 1.4529.Eigenschaften: Die MKT V-P Verbundankerpatronen sind 2-komponentige Kunstharzmörtel auf Basis von Vinylesterharz, die nach dem Vermischen schnell aushärten. Die Aushärtezeit ist temperaturabhängig. Spannungsfreie Verankerung mit geringen Achs- und Randabständen. Auch in nassen, nicht wassergefüllten Bohrlöchern verwendbar.Montageanweisung: Die Bohrlöcher gründlich reinigen und die Ankerstangen maschinell schlagend-drehend einsetzen. Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.Vorteile: - spreizdruckfreie Befestigung ermöglicht geringe Achs- und Randabstände - Mörtel verklebt die Gewindestangen großflächig und dichtet das Bohrloch gegen Witterungseinflüsse ab.
Weitere Informationen:
Bohrlochtiefe:
110 mm
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
Typ:
V-P
passend zu:
V-A
Verankerungstiefe:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbundanker-Patrone, klebeanker m8, mörtelpatrone, Glaspatrone, Mörtelpatronen, Klebemörtel, Verbundankersystem, Schwerlastbefestigungen, Verbundankerbefestigungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7207*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,0307*
€ 1,22653
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,0107*
€ 1,20273
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9707*
€ 1,15513
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9307*
€ 1,10753
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9007*
€ 1,07183
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7207*
€ 0,85763
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.