Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT SZ-S 12/10 vz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MKT SZ-S 12/10 vz
MKT SZ-S 12/10 vz
MKT SZ-S 12/10 vz
Artikel-Nr.:
     369-620041210
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14110301
EAN/GTIN:
     4043315043313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwerlastanker
Schwerlastdübel
schwerlastanker m8
schwerlastanker
Der ETA, Option 1 zugelassene Schwerlastanker SZ ist ein hochleistungsfähiges Durchsteckankersystem mit Kunststoff-Pressring und dreifach spreizender Spezialhülse, welche bei kleinen Achs- und Randabständen sehr hohe zulässige Lasten ermöglicht. Die variable Verankerungstiefe des Schwerlastankers SZ gestattet durch tieferes Setzen in vielen Fällen höhere zulässige Querlasten und erweitert auf diese Weise dessen Einsatzmöglichkeiten.Der Schwerlastanker SZ ist mit drei Kopfformen lieferbar: SZ-S mit Schraubenkopf, SZ-B mit Gewindebolzen und Mutter und SZ-SK mit Senkkopf. Alle Versionen und Größen sind vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz in Bern schockgeprüft, die Ausführungen ab M8 sind auch für die Verwendung unter seismischen Einwirkungen C1 und C2 zugelassen. Die Verwendung eines Saugbohrers ermöglicht die Montage des Schwerlastankers SZ ohne zusätzliches Ausblasen des BohrlochesAnwendung: Die MKT Schwerlastanker SZ dienen zur Befestigung schwerer Gegenstände in Beton. Haupteinsatzgebiete sind schwere Metallkonstruktionen, Fassadenunterkonstruktionen, Maschinen, Apparate u.v.m.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäischen Technischen Bewertung ETA-02/0030zur Verwendung im gerissenen und ungerissenen Beton (Option 1)Vorteile: ehr hohe Zug- und Querlasten–Variable Verankerungstiefen für noch höhere Querlasten– Schraubenversion (SZ-S) und Senkkopfversion (SZ-SK) mit optisch hochwertigem Abschluss–Oberflächenbündig demontierbar (nur der Konus und die Spreizhülse verbleiben im Bohrloch)–Kleine Rand- und Achsabstände – ICC-Zulassung–Zugelassen für die Verwendung unter Brandeinwirkung R30–R120–Zugelassen für die Verwendung unter seismischen Einwirkungen der Leistungskategorie C1+C2 (M8–M24)–Gutachterliche technische Bewertung für Befestigungen im Stahlfaserbeton
Weitere Informationen:
Beschichtung:
vz
Güte:
ST
Max. Nutzlänge:
10 mm
Typ:
SZ-S
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Gewinde:
M 8
Kopfform:
Sechskantschraube
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2:
80 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
12 mm
Kraftangriff:
SW 13
Dübellänge:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungsanker, Bolzenanker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
€ 5,00*
ab € 53,655*
€ 69,215*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,90*
€ 79,50*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,215*
€ 82,36585
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,905*
€ 80,80695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,775*
€ 77,08225
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,755*
€ 74,67845
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,655*
€ 63,84945
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0731* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.