Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zinkschutz-Spray matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAKKT Zinkschutz matt 616700
FAKKT Zinkschutz matt 616700
FAKKT Zinkschutz matt 616700
Artikel-Nr.:
     369-616700
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     616700
EAN/GTIN:
     4039934013868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zinkschutz-Spray
Zinkspray
zinkspray 400ml
zinkschutz-spray
Anwendung:Das FAKKT Zinkschutz-Spray matt dient zur Grundierung von Metallen vor dem Auftrag von Decklacken. Zur Ausbesserung von Oberflächen nach Schweiß-, Bohr-, Schleif- oder Schneidarbeiten an verzinkten Bauteilen im Fahrzeug-, Anlagen-, Stahl- und Behälterbau.
Eigenschaften:Schnelltrocknender Korrosionsschutz mit hervorragender Langzeitwirkung. Haftet auf fast allen Metallen. Überlackierbar, jedoch ist wegen der Vielzahl der angebotenen Lacksysteme eine Eigenprüfung erforderlich. Ergibt einen glatten, porenfreien Film. Punktschweißfähig und elektrisch leitfähig. Der dunkelgraue Farbton passt sich perfekt feuerverzinkten Oberflächen an.
Technische Daten:Temperaturbeständig bis ca. +500 °C
Staubtrocken nach ca. 8 Minuten, grifffest nach ca. 20 - 30 Minuten
Durchtrocknung nach 48 Stunden.
Verarbeitung:Die Verarbeitung sollte bei Zimmertemperatur erfolgen. Oberflächen gründlich reinigen und entrosten. Dose ca. 2 Minuten intensiv schütteln und dann im Abstand von 20 - 30 cm im Kreuzgang auftragen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Pack. Einheit:
Dose
Weitere Suchbegriffe: Zinkschutzspray, Korrosionsschutz, Rostschutz, Oberflächenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG