Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HSS Handreibahle DIN 206 B, 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAYKESTAG HSS Handreibahle DIN 206 B
MAYKESTAG HSS Handreibahle DIN 206 B
MAYKESTAG HSS Handreibahle DIN 206 B
Artikel-Nr.:
     369-616530206
Hersteller:
     Maykestag
Herst.-Nr.:
     302000600100
EAN/GTIN:
     9002740432210
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
Anwendung:Drallgenutete Ausführung für alle E- und NE-Metalle sowie Kunststoffe hart und weich. Besonders bei unterbrochenen Schnitten zu empfehlen, z. B. Keilnuten, Querbohrungen u.ä.
Eigenschaften:MAYKESTAG HSS-Handreibahle nach DIN 206, Form B, Linksdrall. Passung für Bohrungstoleranz H7. Werkzeugaufnahme: Vierkant.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6 mm
Gesamtlänge:
93 mm
Schneidenlänge:
47 mm
Schaftdurchmesser (Schaft-Ø / Toleranz):
4,3 / h12 mm
Anzahl der Zähne:
6
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206 6,0mm, din 206, Räumahle, Räumer, DIN206
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
€ 5,00*
ab € 16,10*
€ 18,45*
€ 5,90*
ab € 23,17*
€ 26,65*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.