Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HSS Handreibahle DIN 206 B, 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAYKESTAG HSS Handreibahle DIN 206 B
MAYKESTAG HSS Handreibahle DIN 206 B
MAYKESTAG HSS Handreibahle DIN 206 B
Artikel-Nr.:
     369-616530204
Hersteller:
     Maykestag
Herst.-Nr.:
     302000400100
EAN/GTIN:
     9002740432173
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
Anwendung:Drallgenutete Ausführung für alle E- und NE-Metalle sowie Kunststoffe hart und weich. Besonders bei unterbrochenen Schnitten zu empfehlen, z. B. Keilnuten, Querbohrungen u.ä.
Eigenschaften:MAYKESTAG HSS-Handreibahle nach DIN 206, Form B, Linksdrall. Passung für Bohrungstoleranz H7. Werkzeugaufnahme: Vierkant.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4 mm
Gesamtlänge:
76 mm
Schneidenlänge:
38 mm
Schaftdurchmesser (Schaft-Ø / Toleranz):
3,0 / h12 mm
Anzahl der Zähne:
6
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206 4mm, din 206, Räumahle, Räumer, DIN206
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
€ 5,00*
ab € 14,95*
€ 17,14*
€ 5,90*
ab € 21,53*
€ 24,77*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.