Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Handkompressor 8 - 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Keller_und_Kalmbach
Handkompressor
Artikel-Nr.:  369-616207
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Kolbenpumpe
Luftpumpe
Handkompressor 8 - 10 bar

Ausführung: 
Mit 1,25 m langem Kompressorschlauch, Manometer und Hebelstecker, für alle Reifengrößen. Erreichbarer Druck 8 - 10 bar.

Anwendung: 
Wertvoller Helfer bei Pannen, sorgt für den nötigen Reifendruck.

... > Werkstattbedarf > Druckluftwerkzeug und Zubehör > Handkompressor
Weitere Suchbegriffe: Handluftpumpe, Hebelpumpe, Ewo, Kompressor, Handkompressor, Fahrradpumpe
Angebote (1)
Versand
Netto
Keller_und_Kalmbach
€ 5,50*
€ 45,89*
Preise von Keller_und_Kalmbach
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Keller_und_Kalmbach
Versand von Keller_und_Kalmbach
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
€ 0,50*
Mindestbestellwert: € 27,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Keller_und_Kalmbach
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG