|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 369-615443 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Sauerstoff-Flaschendruckminderer 10
Kennfarbe blau.
Ausführung: Einstufig, mit 2 Manometern DIN EN ISO 2503 und Absperrventil, nach den Vorschriften der Berufsgenossenschaften. Flaschenanschluss links.
Weitere Informationen:  |  | Material: | Messing | Arbeitsdruck (Arbeitsdruck max.): | 10 bar | Anschluss (Flaschenanschluss): | G 3/4" i. mm | Abgang (Abgang Mutter/Tülle): | G 1/4" 6 mm | Gewicht: | 1965,0 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bunsenbrenner, Druckminderer, DIN 477, DIN 8542, DIN 8546, Schneidbrenner, Brennergarnitur, Autogenschweißen |
|  |  |
| |