|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 369-615347 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Abisoliermesser mit gerader Klinge
Ausführung: Drehbares Entmantelungsmesser mit selbsttätiger Messerumstellung von Rund- auf Längsschnitt, mit Klingenschutzkappe.
Anwendung: Zum Abmanteln von Kabel 8 - 28 mm Ø
Weitere Informationen:  |  | Material: | Glasfaserverstärkter Kunststoff | Typ: | mit gerader Klinge | Gewicht: | 81,0 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Elektrik, Entmantelung, Entmantelungsmesser, Abmantelmesser, Jokari |
|  |  |
| |