|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 369-6150451 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Schraubzange KNIPEX 250
Ausführung: Sicheres und festes Greifen verrundeter, verrosteter und überlackierter Schrauben und Muttern. Schnelleinstellung am Werkstück, schnelles Anziehen und Lösen von Schraubenverbindungen nach dem Ratschenprinzip. Metrisch und zöllig.
Weitere Informationen:  |  | Länge: | 250 mm | Schlüsselweite (Schlüsselweite mm): | 10 - 32 mm | Schlüsselweite (Schlüsselweite Zoll): | 7/16" - 1 1/4" | Gewicht: | 315,0 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schraubzangen, Knipex, Mutternzange, Schraubenzange |
|  |  |
| |