Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Seitenschneider, 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft-Seitenschneider, 180 mm
Kraft-Seitenschneider, 180 mm
Kraft-Seitenschneider, 180 mm
Kraft-Seitenschneider, 180 mm
Artikel-Nr.:
     369-6140189180
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     137-69-180-KK
EAN/GTIN:
     4039934014797
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
kraft-seitenschneider 180mm
Anwendung: Für weichen und harten Draht sowie Piano-Draht.Eigenschaften: FAKKT Kraft-Seitenschneider mit induktiv gehärteten Präzisionsschneiden mit neuem Wellenprofil, mattverchromt. DIN ISO 5749, mit 2 Komponenten-Griffhüllen, Kraftgewebe mit optimaler Hebelübersetzung, spezial-Werkzeugstahl gesenkgeschmiedet und ölgehärtet. Made in Germany.Vorteile: - Hebelübersetzung für leichteres schneiden- Wellenprofil verhindert das Herausrutschen von Kabeln und Drähten.
Weitere Informationen:
Schneidleistung hart:
2.6 mm
Schneidleistung mittelhart:
3.7 mm
Schneidleistung Piano:
2.2
Material:
Spezial-Werkzeugstahl gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
Länge:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: kraft seitenschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,98*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.