Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Kraft-Seitenschneider, 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE Kraft-Seitenschneider, 180 mm
VDE Kraft-Seitenschneider, 180 mm
VDE Kraft-Seitenschneider, 180 mm
VDE Kraft-Seitenschneider, 180 mm
Artikel-Nr.:
     369-6140169180
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     137-49-VDE-180-KK
EAN/GTIN:
     4039934015633
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
Anwendung: Für weichen und harten Draht, sowie Piano-Draht.Eigenschaften: FAKKT Kraft-Seitenschneider mit induktiv gehärteten Präzisionsschneiden und neuem Wellenprofil, mattverchromt. DIN ISO 5749, 2 Komponenten-Griffhülle, stückweise geprüft nach DIN EN 60900 bis 1.000 V. Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung, Spezial-Werkzeugstahl gesenkgeschmiedet und ölgehärtet. Made in Germany.Vorteile: - Hebelübersetzung für leichteres Schneiden- Wellenprofil verhindert das Herausrutschen von Kabeln und Drähten- optimierte Hebelübersetzung.
Weitere Informationen:
Schneidleistung hart:
2.6 mm
Schneidleistung mittelhart:
3.7 mm
Schneidleistung Piano:
2.2
Material:
Spezial Werkzeugstahl gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
Länge:
180 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.