Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bits-Klingen 1/4 Zoll für Innensechskant-Sicherheitsschrauben, 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bits-Klingen 1/4 Zoll für Innensechskant-Sicherheitsschrauben, 4 mm
Bits-Klingen 1/4 Zoll für Innensechskant-Sicherheitsschrauben, 4 mm
Bits-Klingen 1/4 Zoll für Innensechskant-Sicherheitsschrauben, 4 mm
Artikel-Nr.:
     369-613510740
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     25563
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Innensechskant TR)
Bit Innen-6kant TR
Bit Innen-6kt TR
Bit Innen-Sechskant TR
Eigenschaften: Wiha Standard-Bit Innensechskant mit Bohrung in der Bitspitze, hochwertiger Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet. Antrieb DIN 3126, ISO 1173. Form C 6,3.
Weitere Informationen:
Kraftangriff:
4
Länge:
25 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
10
€ 5,00*
ab € 3,05*
€ 4,24*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,13*
€ 4,34*
5 Tage
6
1
€ 5,80*
ab € 3,58*
€ 5,27*
1
€ 5,90*
ab € 3,92*
€ 6,63*
1
€ 3,50*
ab € 18,46*
€ 26,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.