Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-613510725 Herst.-Nr.: 25561 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Eigenschaften: Wiha Standard-Bit Innensechskant mit Bohrung in der Bitspitze, hochwertiger Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet. Antrieb DIN 3126, ISO 1173. Form C 6,3. Weitere Informationen: | | Kraftangriff: | 2.5 | Länge: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit Innen-Sechskant Tamper Resistant, Bit Innensechskant TR, Bit Innensechskant Tamper Resistant, Innen-6kant-Bit TR, Innen-6kt-Bit TR, Innen-Sechskant-Bit TR, Innen-Sechskant-Bit Tamper Resistant, Innensechskant-Bit TR, Innensechskant-Bit Tamper Resistant, Bit Innensechskant, Inbus-Bit, Innensechskant-Bit, Bit (Pozidriv), Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, Innensechskant-Bit-Satz, wiha innensechskant-bit-satz, bit (innensechskant tr), bit innensechskant 2x25, Inbusbit, Sechskantbit |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 3,14* | € 4,32* | | | | Lager 369 | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 3,17* | € 4,34* | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 3,57* | € 4,77* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,87* | € 6,58* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 62,80* | € 79,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|