Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bits-Klingen 1/4 Zoll für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv/Supadriv, PZ 2, 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bits-Klingen 1/4 Zoll für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv/Supadriv, PZ 2, 90 mm
Bits-Klingen 1/4 Zoll für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv/Supadriv, PZ 2, 90 mm
Bits-Klingen 1/4 Zoll für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv/Supadriv, PZ 2, 90 mm
Artikel-Nr.:
     369-613505290
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Eigenschaften: Wiha Torsions-Bit Kreuzschlitz Pozidriv. Hochwertiger Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, extrahart. Torsionszone zum Schutz vor vorzeitigem Brechen der Bits bei Belastung. Antrieb DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3 / E 6,3 je nach Länge.Fußnote: *) ohne Torsionzone.Vorteile: - Torsionszone zum Schutz vor vorzeitigem Brechen.
Weitere Informationen:
Größe:
PZ 2
Form:
C 6,3
DIN:
3126
Länge:
90 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 2,77*
€ 4,37*
2 Tage
46
1
€ 7,90*
ab € 3,07*
€ 4,52*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,23*
€ 4,65*
5
€ 5,46*
ab € 3,462*
€ 5,002*
Lager 369
5
€ 5,00*
ab € 3,66*
€ 5,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.