Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vlies-Schleifband für Rohrbandschleifer, 820 mm, 100 (medium)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vlies-Schleifband fuer Poly-Romy
Vlies-Schleifband fuer Poly-Romy
Klingspor
Vlies-Schleifband fuer Poly-Romy
Artikel-Nr.:
     369-6121948202
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     258715
EAN/GTIN:
     4014855089079
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Metall-Schleifband
Schleifband
Schleifvliesband
Anwendung:Zum Schleifen und Mattieren von Edelstahl, Aluminium, Messing usw.
Weitere Informationen:
Korn:
100 (medium)
Gewicht:
110,00 g
Länge:
820 mm
Breite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Vlies-Schleifband, Vliesband, klingspor schleifband, vliesband, Schleifvlies, Edelstahlbearbeitung, POLY-ROMY, coarse
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
k.A.
5
€ 4,90*
ab € 6,02*
€ 6,81*
1
€ 4,90*
ab € 6,25*
€ 7,45*
Lager 369
5
€ 5,00*
ab € 12,26*
€ 13,21*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 66,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
62176
ab € 8,41*
Ähnlich
Klingspor
62971
ab € 6,68*
Ähnlich
Klingspor
63102
ab € 6,24*
Ähnlich
Klingspor
62150
ab € 4,48*
Ähnlich
Klingspor
62938
ab € 3,64*
Ähnlich
Klingspor
63068
ab € 3,40*
Ähnlich
Klingspor
258711
ab € 5,79*
Ähnlich
Klingspor
258712
ab € 4,69*
Ähnlich
Klingspor
258713
ab € 4,72*
Ähnlich
Klingspor
258714
ab € 7,40*
Ähnlich
Klingspor
258716
ab € 6,00*
Ähnlich
Klingspor
258717
ab € 5,26*
Ähnlich
Klingspor
258718
ab € 4,39*
Ähnlich
Klingspor
ab € 5,16*
Ähnlich
Klingspor
ab € 5,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG