Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Feilenbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feilenbuerste
Feilenbuerste
Lessmann
Feilenbuerste
Artikel-Nr.:
     369-612145
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     037.201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feilenbürste
feilenbürste lessmann
feilenbürste
Anwendung:Zum Reinigen aller Feilen.
Eigenschaften:Kratzband aus Spezialgewebe, Buchenholzkörper gerade, fassoniert, mit gerundeten Griffkanten.
Weitere Informationen:
Besatzbreite:
40 mm
Körperlänge:
250 mm
Besatzlänge:
115 mm
Gewicht:
125,00 g
Weitere Suchbegriffe: Feilen, Lessmann, Feilenbürsten, Feile, Handbürste, Kratzband, Drahtbürste, Drahtbürsten
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 7,50*
ab € 2,57*
€ 2,95*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 2,73*
€ 3,59*
1
€ 5,90*
ab € 3,43*
€ 4,50*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lessmann
100021
ab € 1,22*
Ähnlich
Lessmann
104631
ab € 3,27*
Ähnlich
Lessmann
100031
ab € 1,36*
Ähnlich
Lessmann
104641
ab € 3,72*
Ähnlich
Lessmann
100041
ab € 1,45*
Ähnlich
Lessmann
100051
ab € 1,62*
Ähnlich
Lessmann
107421
ab € 2,70*
Ähnlich
Lessmann
104621
ab € 2,84*
Ähnlich
Lessmann
107431
ab € 3,10*
Ähnlich
Lessmann
107441
ab € 3,52*
Ähnlich
Lessmann
104651
ab € 4,35*
Ähnlich
Lessmann
107461
ab € 4,56*
Ähnlich
Lessmann
100061
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG