Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Präzisions-Federzirkel Greifzirkel (Außentaster)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Praezisions-Federzirkel Greifzirkel
Praezisions-Federzirkel Greifzirkel
Vogel Germany
Artikel-Nr.:
     369-611059200
Hersteller:
     Vogel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federgreifzirkel
Präzisions-Federzirkel Greifzirkel (Außentaster)

Ausführung: 
Aus Spezialstahl, verchromt mit Vierkantschenkel, Schnellspannmutter, mit Feineinstellung, Spindel durchgehend, Spitzen gehärtet, durch Feder immer gleichmäßige Spannung.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Greifzirkel (Außentaster)
Länge:
200 mm
Öffnungsweite:
155 mm
Gewicht:
190,0 g
Weitere Suchbegriffe: Zirkel, Federzirkel, Spitzzirkel, Lochzirkel, Greifzirkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vogel
ab € 1,80*
Ähnlich
Vogel
ab € 1,96*
Ähnlich
Vogel
ab € 2,40*
Ähnlich
Vogel
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG