|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 369-61063023 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Knopfmagnet 25,4
Ausführung: Aus AINiCo 500, Rundmagnete mit geteilter Haftfläche und durchgehender Bohrung zum Befestigen, Einsatztemperatur max. 450 °C.
Anwendung: Für Laborzwecke, Messungen, Festhalten von Metallgegenständen, für Demonstrationszwecke und zum Einbau in Zeigermessuhren.
Weitere Informationen:  |  | Material: | AlNiCo 500 | Durchmesser: | 25,4 mm | Höhe: | 15,9 mm | Bohrungsdurchmesser: | 4,8 mm | Haftkraft: | 34 N | Gewicht: | 54,0 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Magnete, Knopfmagnete, AINiCo 500, Magnet, Rundmagnet |
|  |  |
| |