|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 369-61063021 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Knopfmagnet 12,7
Ausführung: Aus AINiCo 500, Rundmagnete mit geteilter Haftfläche und durchgehender Bohrung zum Befestigen, Einsatztemperatur max. 450 °C.
Anwendung: Für Laborzwecke, Messungen, Festhalten von Metallgegenständen, für Demonstrationszwecke und zum Einbau in Zeigermessuhren.
Weitere Informationen:  |  | Material: | AlNiCo 500 | Durchmesser: | 12,7 mm | Höhe: | 9,5 mm | Bohrungsdurchmesser: | 4,4 mm | Haftkraft: | 7 N | Gewicht: | 7,0 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Magnet, Magnete, Knopfmagnete, Rundmagnet, AINiCo 500 |
|  |  |
| |