Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Maschinen-Gewindebohrer HSS-E, Durchgangs- und Sackloch, Feingewinde, MF 22, 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Voelkel Maschinen-Gewindebohrer HSSE Durchgangs- und Sackloch 610132
Voelkel Maschinen-Gewindebohrer HSSE Durchgangs- und Sackloch 610132
Symbol Gewindesteigung 60 Grad
Symbol Gewindesteigung 60 Grad
Voelkel Maschinen-Gewindebohrer HSSE Durchgangs- und Sackloch 610132
Artikel-Nr.:
     369-6101322215
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     39445
EAN/GTIN:
     4026558025193
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Anwendung:Für Durchgangs- sowie in Sacklochgewinde bei ausreichend tiefem Gewindeauslauf. Für unlegierte und legierte Stähle bis ca. 900 N/mm² Festigkeit.
Eigenschaften:Metrisches ISO-Gewinde DIN 13. DIN 374, Toleranzfeld ISO 2 - 6 H, Anschnittform C, mit geraden Nuten, Flanken geschliffen und hinterschliffen.
Hinweis:Steigung = P.
Nicht aufgeführte Abmessungen liefern wir kurzfristig ab Werk.
Weitere Informationen:
DIN:
374
Schneidend:
Flanken geschliffen und hinterschliffen
Schaftart:
4-kant
Toleranzfeld:
ISO 2 - 6 H ISO
Anschnittform:
C
Material:
HSS-E (HSCO), Hochleistungs-Schnellstahl, kobaltlegiert
Steigung P=mm:
1,5 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Gewindelänge:
25 mm
Gewinde Kernloch (Gewinde-Kernloch-Ø):
20,5 mm
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m22x1,5, fein-gewindebohrer, feingewindebohrer 22x1.5, Gewindeschneider, Durchgangsbohrer, Sacklochbohrer
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 27,30*
€ 30,39*
€ 4,95*
ab € 27,31*
€ 30,40*
10 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 27,64*
€ 31,27*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 42,00*
€ 45,99*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.