Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muttern-Gewindebohrer HSS-E, M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muttern-Gewindebohrer HSS-E, M10
Muttern-Gewindebohrer HSS-E, M10
Muttern-Gewindebohrer HSS-E, M10
Artikel-Nr.:
     369-61013010
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     37146
EAN/GTIN:
     4026558033860
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel gewindebohrer
Hinweise: Steigung = P.Anwendung: Für Kleinteile-Serienfertigung, wie z. B. Muttern. Die fertigen Teile laufen auf dem langen Schaft auf.Eigenschaften: Metrisches ISO-Gewinde DIN 13. DIN 357, Toleranzfeld ISO 2 - 6 H, Anschnitt ca. 2/3 der Schneidlänge, mit geraden Nuten, langer Schaft, geschliffen und hinterschliffen.
Weitere Informationen:
Gewindelänge:
45 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Bauform:
A
Steigung:
1.5
Schaft-Durchmesser:
5.5
Ausführung:
Flanken geschliffen und hinterschliffen
Material:
HSS-E (HSCO), Hochleistungs-Schnellstahl, kobaltlegiert
Toleranzfeld:
ISO 2 - 6 H
Aufnahme:
4-kant
Gewindedurchmesser:
M 10
DIN:
357
Kernloch-Durchmesser:
8.5
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneider, Ausbohrer, Mutterngewindebohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,06*
€ 22,63*
1 Tag
20
1
€ 5,50*
ab € 15,99*
€ 22,65*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 16,55*
€ 23,32*
1 Tag
20
4
Frei Haus
ab € 16,16*
€ 23,97*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.